{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 985 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 700 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 700 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
so zvýšeným okrajom | Áno | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Vybavenie ESD | áno | |
Uzemnenie | uzemnenie kolieskami | |
ESD nevodivé komponenty | Všetky plastové diely | |
Puzdro hore otvorené | nie | |
Hmotnosť | 65 kg | |
Druh produktu | Montážny vozík |
Číslo položky | 972447 985/0 | |
EAN/GTIN | 4067263124993 | |
Číslo výrobcu | 972447 985/0 |