easyPick ESD zásobník na malé diely Výška 50 mm, Šírka×hĺbka v G / Typ: 2X6/1

Č. pol.: 972313 2X6/1
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria easyPick
Výška 50 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 2
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 1
Farba čierna
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972313 2X6/1
EAN/GTIN 4067263037002
Číslo výrobcu 972313 2X6/1

Popis

Prevedenie:

Tvarovo stabilný zásobník na malé diely ESD easyPick z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka