easyPick ESD zásobník na malé diely Výška 50 mm 2X3/1

Č. pol.: 972313 2X3/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 235 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Séria easyPick
    Výška 50 mm
    Šírka 50 mm
    Hĺbka 75 mm
    Šírka v G 2
    Hĺbka v G 3
    Počet priečinkov v boxe 1
    Farba čierna
    Druh produktu Box na drobnosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 972313 2X3/1
    EAN/GTIN 4067263829904
    Číslo výrobcu 972313 2X3/1

    Popis

    Prevedenie:

    Tvarovo stabilný zásobník na malé diely ESD easyPick z elektricky vodivého plastu.

    Vhodné pro:

    Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka