Rohová energetická lišta ESD na individuálne osadenie 2000

Č. pol.: 972200 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 1 920 mm
Vstavaná výška 160 mm
Jednotka členenia 18E
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Prázdne moduly počet (1E / 2E / 3E) 2×/2×/4×
vhodné pre typ 2000
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972200 2000
EAN/GTIN 4062406167561
Číslo výrobcu 972200 2000

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu v modulárnej konštrukcii. Všetky energetické konštrukčné diely s káblom a konektorom. Moduly, prípadne kryty je možné ľubovoľne meniť/polohovať.
Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.
Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
  • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
  • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
  • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
    3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
  • Trieda ochrany 1
  • Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 972080. Montáž zavesením.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.
  • Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!
  • Informácie o technických údajoch priemyselného zásuvného systému nájdete v eShope www.hofmann-group.com pod príslušným číslom položky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.