Rohová energetická lišta ESD na individuálne osadenie 1500

Č. pol.: 972200 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 1 420 mm
Vstavaná výška 160 mm
Jednotka členenia 13E
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Prázdne moduly počet (1E / 2E / 3E) 2×/1×/3×
vhodné pre typ 1500
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972200 1500
EAN/GTIN 4062406167554
Číslo výrobcu 972200 1500

Popis

Version:

Of sheet metal modular design. All power components include cables and plugs. The modules and covers can be changed / positioned as desired.
•Cable slots are provided on the upper, lower, and end faces for power supplies and for linking multiple media tracks together.
Electrical pre-installation with industrial plug-in system (applies only to media tracks):
1 pc. distribution block No. 928492 with 5-pin feed/supply cable and 5 pcs. 3-pin sockets,
1 pc. 5-pin plug connector No. 928490 size 5 included for the feed cable.

Description:

Technical data for industrial plug-in system (No. 928490; 928491; 928492):
  • Maximum connection value 230 V / AC, 16 A or 400 V / AC, 16 A.
  • Total load capacity at AC: 3.5 kW.
  • Maximum connected load, three-phase AC: 10.5 kW.
  • Conductor cross-section of the pre-assembled cables:
    3 × 1.5 mm2 for single-phase AC (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 for three-phase AC (L1, L2, L3, N, PE)
  • Protection class 1
  • Index of Protection IP 20.

Suitable for:

Support columns No. 972080. Installation by insertion.

Colour:

Light grey similar to RAL 7035 ESD powder-coated.

Note:

  • All plastic components (e.g. covering caps) are not ESD conductive.
  • Initial connections and also the connection of plugs and sockets to cables should be performed only by a qualified electrician!
  • For information on the technical data of the industrial plug-in system, see eShop www.hofmann-group.com under the appropriate article number.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.