Lišta ESD s boxami na drobnosti 1500/9

Č. pol.: 972121 1500/9
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka mm / počet nádob Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Multifix Prevedenie s úložným boxom
Vstavaná výška 130 mm
Počet nádob 9
Nádoba Typ ECB4
Farba Priehľadný úložný box čierna
Nosnosť 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972121 1500/9
EAN/GTIN 4062406329235
Číslo výrobcu 972121 1500/9

Popis

Prevedenie:

Lišta z oceľového plechu. Jednu lištu možno vybaviť rôznymi boxami na malé diely. Nosnosť rozložená po dĺžke 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov ESD č. 972080 a montážneho vozíka ESD č. 972060 (iba veľ. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka