Zásuvka ESD 250

Č. pol.: 972045 250
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška cela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×20G
Výška vpredu 250 mm
Úžitková výška 225 mm
Úžitková šírka 500 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Úžitková šírka v G 20
Úžitková hĺbka v G 20
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972045 250
EAN/GTIN 4067263129691
Číslo výrobcu 972045 250

Popis

Prevedenie:

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Vhodné pro:

Všetky korpusy ESD 24G.

Lakování:

Korpus zásuvky a čelná strana svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Korpus Pro je možný len s jednou zásuvkou s výškou vpredu 50 mm, len v hornej polohe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka