{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×20G | |
Výška vpredu | 100 mm | |
Úžitková výška | 75 mm | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Úžitková šírka v G | 20 | |
Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 972045 100 | |
EAN/GTIN | 4067263129653 | |
Číslo výrobcu | 972045 100 |