Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkami 500

Č. pol.: 972030 500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška puzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 12×20G
Výška 500 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Šírka v G 12
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 425 mm
Prevedenie na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Hmotnosť 13 kg
Druh produktu Korpus skrine na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972030 500
EAN/GTIN 4062406769741
Číslo výrobcu 972030 500

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. Pre 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice ESD č. 972010972015, pracoviská s nastaviteľnou výškou ESD č. 972017 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150972195.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe podobnej RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé. Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
  • Korpus Pro je možný len s jednou zásuvkou s výškou vpredu 50 mm, len v hornej polohe.