{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 12×20G | |
Výška | 300 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Šírka v G | 12 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Úžitková výška | 225 mm | |
Prevedenie | na individuálne osadenie | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Hmotnosť | 9,5 kg | |
Druh produktu | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 972030 300 | |
EAN/GTIN | 4062406769727 | |
Číslo výrobcu | 972030 300 |