{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Nastavenie výšky pracovnej stanice | 670-990 mm | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 250 kg | |
Verzia nastavenia výšky | elektrický | |
Hrúbka dosky | 40 mm | |
Kompenzácia výšky | 25 mm | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Model | eLevel | |
Series (Séria) | Pracovná stanica | |
Rozsah nastavenia výšky (horný okraj pracovnej dosky) od – do | 670 mm - 990 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka dosky | 700 mm | |
Hrúbka dosky | 40 mm | |
Princíp nastavenia výšky | celá konštrukcia | |
Nastavenie výšky je plynulo variabilné | Áno | |
Typ konektora vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Materiál pracovnej dosky | pracovná doska ESD | |
Poťah pracovnej dosky | vodivý HPL laminát | |
Hrúbka podložky | 0,8 mm | |
Pracovná doska s farebným povrchom | svetlosivá RAL 7035 | |
Ovládací panel s funkciou displeja a pamäte | Áno | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 972013 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167042 | |
Číslo výrobcu | 972013 1500 |