{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 40 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Úžitková výška | 1 845 mm | |
Lišty na uchytenie | 2 Pár | |
Počet priečnych nosníkov | 8 | |
Počet upínačov nástrojov | 136 | |
Osová vzdialenosť A | 75 mm | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
Predné strany skriniek | Krídlové dvierka s priezorom | |
Hmotnosť | 115 kg | |
Druh produktu | CNC veľkopriestorová skriňa |
Číslo položky | 971453 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4062406165055 | |
Číslo výrobcu | 971453 VDI40 |