CNC veľkopriestorová skriňa kompletná s upínačmi nástrojov s krídlovými dverami s priezorom SK30

Č. pol.: 971453 SK30
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 1 845 mm
Lišty na uchytenie 2 Pár
Počet priečnych nosníkov 8
Počet upínačov nástrojov 160
Osová vzdialenosť A 72 mm
Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
Predné strany skriniek Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť 115 kg
Druh produktu CNC veľkopriestorová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971453 SK30
EAN/GTIN 4062406165000
Číslo výrobcu 971453 SK30

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. Maximálna celková nosnosť na jeden pár montážnych líšt je 200 kg, na priečny nosník je 150 kg.

Rozsah dodávky:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 28 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Lakování:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530942573 a sk. 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka