Vložky z tvrdenej peny prázdne, pre držiaky nástrojov ER32

Č. pol.: 970722 ER32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínacie klieštiny Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet upínačov nástrojov 20
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970722 ER32
EAN/GTIN 4062406181154
Číslo výrobcu 970722 ER32

Popis

Prevedenie:

Dvojfarebná vložka z tvrdej polyetylénovej peny (antracitová/sivá, prázdna) s frézovaním na individuálnom osadení upínacích klieštin. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka