Vložky z tvrdenej peny prázdne, pre držiaky nástrojov ER25

Č. pol.: 970722 ER25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet upínačov nástrojov 20
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970722 ER25
EAN/GTIN 4062406181130
Číslo výrobcu 970722 ER25

Popis

Prevedenie:

Dvojfarebná vložka z tvrdej polyetylénovej peny (antracitová/sivá, prázdna) s frézovaním na individuálnom osadení upínacích klieštin. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    pre upínacie klieštiny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka