{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 80 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 155 mm | |
Počet držiakov nástrojov | 9 | |
Vzdialenosť nápravy A | 150 mm | |
Pre nástroje shanks | C6 | |
Nosnosť pri zavesení v podporných stĺpcoch | 25 kg | |
Nosnosť v CNC regáli a vozíku na materiál | 50 kg | |
Oblasť použitia | CNC regál | |
Typ výrobku | Odkladacia polica |
Číslo položky | 970665 C6 | |
EAN/GTIN | 4045197489258 | |
Číslo výrobcu | 970665 C6 |