CNC odkladacia polica VDI20

Č. pol.: 970665 VDI20
(210,75 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 80 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 155 mm
Počet upínačov nástrojov 36
Osová vzdialenosť A 55 mm
pre nástrojové držiaky VDI 20
Nosnosť pri zavesení na nosné stĺpy 25 kg
Nosnosť v CNC regále a vozíku na materiál 50 kg
Rozsah použitia CNC regál
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970665 VDI20
EAN/GTIN 4045197489203
Číslo výrobcu 970665 VDI20

Popis

Prevedenie:

Dno z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT. Predná strana so štvorhrannou výstuhou na stabilizáciu. Rozsah nastavenia v hĺbke 130 mm. Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 120°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením na nosné stĺpiky (skupina 92), CNC regál č. 970680 a vozíky na materiál č. 918590 veľ. 1000 (skupina 91).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nosnosť v nosných stĺpoch 25 kg;
Nosnosť v CNC regáli a vozíku na materiál 50 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka