Súprava magnetických čeľustí zveráka 150

Č. pol.: 967702 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 150 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Materiál Hliník
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967702 150
EAN/GTIN 4045197974747
Číslo výrobcu 967702 150

Popis

Prevedenie:

S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Rozsah dodávky:

Odolné textilné puzdro so 4 pármi hliníkových magnetických čeľustí zveráku (č. 967722, 967723, 967724, 967727).

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka