{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 160 mm | |
Rozsah upnutia | 210 mm | |
Hĺbka upnutia | 100 mm | |
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 25 mm - 100 mm | |
vymeniteľné čeľuste | Áno | |
Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
Hmotnosť | 27 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967430 160 | |
EAN/GTIN | 4045197694416 | |
Číslo výrobcu | 967430 160 |