{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 140 mm | |
Rozpätie krídel | 180 mm | |
Hĺbka zovretia | 90 mm | |
Potrubné upínacie čeľuste, upínacie rúrky s vonkajším⌀ | 20 mm - 80 mm | |
Vymeniteľné čeľuste | Áno | |
Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Typ výrobku | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967430 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694409 | |
Číslo výrobcu | 967430 140 |