Pár náhradných čeľustí so skrutkami pre „Heuer Front“ 160

Č. pol.: 967405 160
Nastavte cenu 2 ks (24,50 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľuste 160 mm
    Výška 25 mm
    Hĺbka 12 mm
    Druh upevnenia vŕtanie
    Vzdialenosť upevňovacích otvorov 105 mm
    Druh upínacej plochy 1 strana ryhovaná, 1 strana hladká, s možnosťou otočenia
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967405 160
    EAN/GTIN 4010898116604
    Číslo výrobcu 116 160

    Popis

    Prevedenie:

    Povrchovo kalený a pozinkovaný, 1 stranaryhovaná, 1 strana brúsená, otočiteľná.

    Vhodné pro:

    Zveráky „Heuer-Front“ č. 967360; 967380 a „Heuer-Compact“ č. 967460.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upevňovacích skrutiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka