Pár náhradných čeľustí so skrutkami pre „Heuer Front“ 140

Č. pol.: 967405 140
Nastavte cenu 2 ks (21,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 140 mm
Výška 22 mm
Hĺbka 12 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 85 mm
Druh upínacej plochy 1 strana ryhovaná, 1 strana hladká, s možnosťou otočenia
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967405 140
EAN/GTIN 4010898116406
Číslo výrobcu 116 140

Popis

Prevedenie:

Povrchovo kalený a pozinkovaný, 1 stranaryhovaná, 1 strana brúsená, otočiteľná.

Vhodné pro:

Zveráky „Heuer-Front“ č. 967360; 967380 a „Heuer-Compact“ č. 967460.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.