{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 125 mm | |
Rozsah upnutia | 150 mm | |
Rozsah upínania | 18 mm - 75 mm | |
Upínacie čeľuste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším ⌀ | 3/8 − 3 palec | |
Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
Hmotnosť | 10,5 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967270 125 | |
EAN/GTIN | 4045197612731 | |
Číslo výrobcu | 967270 125 |