Pár magnetických čeľustí zveráka Polyuretán, hranol, Šírka čeľuste: 125mm

Č. pol.: 967729 125
Nastavte cenu 2 ks (21,45 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 125 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Druh upínacej plochy Prizma
Materiál Polyuretán
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967729 125
EAN/GTIN 4045197974693
Číslo výrobcu 967729 125

Popis

Prevedenie:

Čeľuste zveráku z prietlačne lisovaného hliníka. S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Upínacie plochy z polyuretánu, upínacie plochy s prizmami.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka