Otočná doštička pre zverák LEINEN-JUNIOR 150

Č. pol.: 967070 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre zverák so šírkou čeľuste 150 mm
Druh produktu Otočná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967070 150
EAN/GTIN 2050002047501
Číslo výrobcu LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Popis

Prevedenie:

Liatinová sústružnícka doska pre paralelný zverák LEINEN JUNIOR č. 967070. Zverák sa dá otáčať o 360° pomocou otočnej dosky a zaistiť v akejkoľvek polohe pomocou upínacieho mechanizmu.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Lakování:

Strieborno-sivá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka