{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,9 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,88 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,59 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 205 mm | |
Kolieska | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 4 | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 10,5 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostné skladacie schody |
Číslo položky | 966010 4 | |
EAN/GTIN | 4003866414949 | |
Číslo výrobcu | 41494 |