Bezpečnostné schodíky so strmeňom, jednostranne schodné 3

Č. pol.: 966010 3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,65 m
Výška platformy bez zábradlia 0,66 m
spodná vonkajšia šírka 0,57 m
Hĺbka priečky/schodu 205 mm
Kolieska Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 3
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 8,5 kg
Druh produktu Bezpečnostné skladacie schody

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966010 3
EAN/GTIN 4003866414932
Číslo výrobcu 41493

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z extrudovaných hliníkových profilov. Schodíky hlboké 205 mm s protišmykovým rebrovaním. Stabilita vďaka tlakovému zosilneniu a protišmykovým pätkám rebríka.
Dodatočne aj s vysokým bezpečnostným oblúkom.
Dodatočne s kolieskami.

Norma:

DIN EN 14183.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka