{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Prevedenie | s kolieskami | |
Šírka sedu | 460 mm | |
Hĺbka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 580 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 630 mm | |
Materiál základňa | Oceľ | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
Hmotnosť | 13,5 kg | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965328 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625683 | |
Číslo výrobcu | 9023-SP01-602-502217 |