{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Séria | Work-Tec | |
Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
Šírka sedu | 460 mm | |
Hĺbka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 580 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
prestavenie výšky bezúrovňové | Áno | |
Prestavenie výšky Rozsah | 590 mm - 860 mm | |
Materiál Sedadlo | PU-pena | |
Materiál Operadlo | PU-pena | |
Materiál základňa | Oceľ | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | klzák s opierkou na nohy | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky |
965302 BLACK
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4016849625539
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
9021-2000-602-505217
Kopírovať |
|
Výrobca | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |