{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Prevedenie | bez koliesok | |
Šírka sedu | 470 mm | |
Hĺbka sedu | 450 mm | |
Operadlo Výška | 600 mm | |
Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
Prestavenie výšky Rozsah | 490 mm - 630 mm | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 40 mm | |
Rozsah prestavenia výšky operadla | 60 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál Sedadlo | sieťovina | |
Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | klzák | |
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie | Áno | |
Synchrónna mechanika | Áno | |
Lordózová podpera | Áno | |
Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
Číslo položky | 965041 | |
EAN/GTIN | 4045197613462 | |
Číslo výrobcu | 965041 |