Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú otočnú stoličku

Č. pol.: 965047
Nastavte cenu 2 ks (62,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky 110 mm
Prestavenie hĺbky 50 mm
bočné prestavenie 25 mm
Materiál Operadla na ruky Polyuretán (PU)
Rozsah natočenia ±15 Stupeň
Druh produktu Lakťová opierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965047
EAN/GTIN 4045197702173
Číslo výrobcu 965047

Popis

Prevedenie:

Pohodlné lakťové opierky z PU na montáž na pracovnú otočnú stoličku GARANT. Možnosť nastavenia do výšky o 110 mm, do hĺbky o 50 mm a zboku o 25 mm. Otočné o ±15°, aretovateľné v stredovej polohe.

Norma:

DIN 68877

Vhodné pro:

Pracovné otočné stoličky GARANT č. 965030 - 965042.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka