{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 670 mm | |
Šírka | 860 mm | |
Hĺbka | 1 260 mm | |
Úžitková šírka | 800 mm | |
Úžitková hĺbka | 1 200 mm | |
Výška naplnenia | 500 mm | |
Výška stohovania maximálna | 600 mm | |
Šírka vjazdu | 660 mm | |
Hĺbka vjazdu | 1 060 mm | |
Výška podjazdu | 100 mm | |
Nosnosť | 2 000 kg | |
Nosnosť podpery | 10 000 kg | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | myšacia sivá RAL 7005 | |
Stena Prevedenie | s klapkou | |
Stohovacia hrana 3-stranná | nie | |
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi | Áno | |
s osami vjazdu | nie | |
zdvíhateľný žeriavom | Áno | |
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Hmotnosť | 53 kg | |
Druh produktu | Prepravná a stohovacia veľká nádoba |
Číslo položky | 963561 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4251572702908 | |
Číslo výrobcu | M1520-07-01 |