Prepravná a stohovacia nádoba s klapkou 1000X800

Č. pol.: 963561 1000X800
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka × úžitková šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 670 mm
Šírka 860 mm
Hĺbka 1 060 mm
Úžitková šírka 800 mm
Úžitková hĺbka 1 000 mm
Výška naplnenia 500 mm
Výška stohovania maximálna 600 mm
Šírka vjazdu 660 mm
Hĺbka vjazdu 860 mm
Výška podjazdu 100 mm
Nosnosť 1 000 kg
Nosnosť podpery 5 000 kg
Materiál Oceľový plech
Farba myšacia sivá RAL 7005
Stena Prevedenie s klapkou
Stohovacia hrana 3-stranná nie
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi Áno
s osami vjazdu nie
zdvíhateľný žeriavom Áno
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí nie
stohovateľný Áno
Hmotnosť 42 kg
Druh produktu Prepravná a stohovacia veľká nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963561 1000X800
EAN/GTIN 4251572701659
Číslo výrobcu M1510-06-01

Popis

Prevedenie:

Robustná prepravná a stohovacia nádoba z oceľového plechu s vyhotovením stĺpika v tvare W a lemovanou podperou. So stabilným, rúrkovitým krytom steny v hornej časti, stabilnými okrúhlymi prelismi v oblasti steny a dna a nopkovaným štítkovým poľom pre nálepky nákladu (nálepky možno z nopiek ľahšie odstrániť). Robustné stohovanie a zachytávanie rohov pomocou žeriavových ôk. Veľké kontajnery je možné nakladať pomocou certifikovaných žeriavových traverz vo zvislých ťažných reťaziach s hákmi. Svetlá výška 100 mm.
S klapkou.

Lakování:

Myšacia sivá RAL 7005.

Poznámka:

Dostupné aj vo farbách ohnivá červená RAL 3000, žltozelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Opýtajte sa nás.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka