Veko so závesom pre euroboxy NBC43

Č. pol.: 963384 NBC43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ NBC43
    Šírka 400 mm
    Hĺbka 300 mm
    Rozsah použitia Eurobox
    Druh produktu Kryt

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 963384 NBC43
    EAN/GTIN 8055520643062
    Číslo výrobcu NBC43-139901420118

    Popis

    Prevedenie:

    Veká sú vybavené pántmi. Cez otvory v kryte a na okraji boxu (⌀ 3,5 mm) možno pripevniť plombu.

    Vhodné pro:

    Eurobox č. 963378 - 963380.
    Eurobox s ložnou plochou 400 × 300 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka