Veko so závesom pre euroboxy NBC32

Č. pol.: 963384 NBC32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ NBC32
Šírka 300 mm
Hĺbka 200 mm
Rozsah použitia Eurobox
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963384 NBC32
EAN/GTIN 8055520632066
Číslo výrobcu NBC32-139901320118

Popis

Prevedenie:

Veká sú vybavené pántmi. Cez otvory v kryte a na okraji boxu (⌀ 3,5 mm) možno pripevniť plombu.

Vhodné pro:

Eurobox č. 963378 - 963380.
Eurobox s ložnou plochou 300 × 200 mm