{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 3 | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 220 mm | |
Hĺbka | 352 mm | |
Šírka vo vnútri | 198 mm | |
Hĺbka zvnútra | 300 mm | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | pozinkované | |
Farba | pozinkované | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou zasúvacieho štítku | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963342 3 | |
EAN/GTIN | 4052939476568 | |
Číslo výrobcu | 6820 |