Prepravka s viditeľným obsahom 1

Č. pol.: 963342 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Označenie výrobcu Séria 14/7
Výška 295 mm
Šírka 480 mm
Hĺbka 720 mm
Šírka vo vnútri 448 mm
Hĺbka zvnútra 630 mm
Materiál Oceľový plech
Farba pozinkované
Farba pozinkované
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou zasúvacieho štítku
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963342 1
EAN/GTIN 4052939472461
Číslo výrobcu 6660

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu pre vysoké mechanické zaťaženie, s vysokou stohovateľnosťou. Veľká stabilita vďaka valcovanej stohovacej hrane.
Žiarovo pozinkovaná. DIN EN ISO 1461.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka