Prepravka s viditeľným obsahom 3

Č. pol.: 963341 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 3
    Označenie výrobcu Séria 14/7
    Výška 200 mm
    Šírka 220 mm
    Hĺbka 352 mm
    Šírka vo vnútri 198 mm
    Hĺbka zvnútra 300 mm
    Materiál Oceľový plech
    Farba nalakované na sivo-modro
    Farba nalakované na sivo-modro
    pripravené pre kryt Áno
    pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
    pripravené pre priehľadné okienko Áno
    pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
    stohovateľný Áno
    Možnosť popisu pomocou zasúvacieho štítku
    Aretácie v zásuvkách nie
    Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 963341 3
    EAN/GTIN 4052939638515
    Číslo výrobcu 6810

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľového plechu pre vysoké mechanické zaťaženie, s vysokou stohovateľnosťou. Veľká stabilita vďaka valcovanej stohovacej hrane.
    Nalakované na sivo-modro.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka