{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2 | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 322 mm | |
Hĺbka | 515 mm | |
Šírka vo vnútri | 298 mm | |
Hĺbka zvnútra | 450 mm | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | nalakované na sivo-modro | |
Farba | nalakované na sivo-modro | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou zasúvacieho štítku | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963341 2 | |
EAN/GTIN | 4052939473802 | |
Číslo výrobcu | 6720 |