{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | SB6 | |
Objem plnenia | 0,2 l | |
Výška | 50 mm | |
Šírka | 100 mm | |
Hĺbka | 85 mm | |
Šírka vo vnútri | 83 mm | |
Hĺbka zvnútra | 63 mm | |
Materiál | polyetylén | |
Farba | sivá | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Obsah na kartón | 50 | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963325 SB6 | |
EAN/GTIN | 4009292801315 | |
Číslo výrobcu | VPE 19100614 |