Sada PE skladovacích boxov SB2

Č. pol.: 963325 SB2
Nastavte cenu 10 ks (22,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ SB2
    Objem plnenia 23,1 l
    Výška 200 mm
    Šírka 310 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka vo vnútri 280 mm
    Hĺbka zvnútra 445 mm
    Materiál polyetylén
    Farba sivá
    pripravené pre kryt Áno
    pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
    pripravené pre priehľadné okienko Áno
    pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
    stohovateľný Áno
    Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
    Aretácie v zásuvkách nie
    Obsah na kartón 10
    Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 963325 SB2
    EAN/GTIN 4009292800110
    Číslo výrobcu VPE 19100214

    Popis

    Vhodné pro:

    Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

    Poznámka:

    Odber možný len v prípade celého balenia.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka