Sada PE skladovacích boxov SB5

Č. pol.: 963322 SB5
Nastavte cenu 25 ks (2,89 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB5
Objem plnenia 0,7 l
Výška 75 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 160 mm
Šírka vo vnútri 83 mm
Hĺbka zvnútra 134 mm
Materiál polyetylén
Farba žltá
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Obsah na kartón 25
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963322 SB5
EAN/GTIN 4009292801056
Číslo výrobcu VPE 19100573

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Odber možný len v prípade celého balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka