{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | SB4 | |
Objem plnenia | 2,8 l | |
Výška | 130 mm | |
Šírka | 150 mm | |
Hĺbka | 230 mm | |
Šírka vo vnútri | 126 mm | |
Hĺbka zvnútra | 190 mm | |
Materiál | polyetylén | |
Farba | žltá | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Obsah na kartón | 25 | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963322 SB4 | |
EAN/GTIN | 4009292800752 | |
Číslo výrobcu | VPE 19100473 |