Súprava deliacich doštičiek, priehľadné 150-02

Č. pol.: 963252 150-02
Nastavte cenu 24 ks (0,39 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 57 mm
    Šírka 87 mm
    vhodné pre typ škatule/boxu/zásuvky 150-02
    Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 963252 150-02
    EAN/GTIN 5733439102032
    Číslo výrobcu 102032

    Popis

    Vhodné pro:

    Zásuvky č. 963253.
    Zásobník so zásuvkami č 963251 veľ. 24 a 40.

    Rozsah dodávky:

    Počet štiepok: 24 ks

    Poznámka:

    Zásuvky v zásobníku so zásuvkami č. 963251 veľ. 40 môžu byť osadené deliacimi doštičkami č. 963252 veľ. 150−01, 150−02 a 150−03/04.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka