Súprava deliacich doštičiek, priehľadné, vhodné pre typ zásuvky: 150-00

Č. pol.: 963252 150-00
Nastavte cenu 60 ks (0,15 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 35 mm
Šírka 52 mm
vhodné pre typ škatule/boxu/zásuvky 150-00
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963252 150-00
EAN/GTIN 5733439101981
Číslo výrobcu 101981
Výrobca raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 963253.
Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 60.

Rozsah dodávky:

Počet štiepok: 60 ks

Poznámka:

Zásuvky v zásobníku so zásuvkami č. 963251 veľ. 40 môžu byť osadené deliacimi doštičkami č. 963252 veľ. 150−01, 150−02 a 150−03/04.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka