Plechová prepážka 302

Č. pol.: 960580 302
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie; Skriňa s policami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie; Skriňa s policami
Výška 175 mm
Šírka 302 mm
Šírka v E 18 E
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
zahnutý upínač na držiak na etikety Áno
vhodné pre výšku čela zásuvky 200 mm
Materiál Hliník
Fixácia na dno police so skrutkami č. 960530
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960580 302
EAN/GTIN 4045197333896
Číslo výrobcu 960580 302

Popis

Prevedenie:

Hliník

Použitie:

Na ďalšie rozdelenie v spojení s deliacimi priečinkami s drážkami č. 960490960520.

Poznámka:

Sortiment deliacich priečok/deliacich plechov pozri č. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka