{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
Výška | 73 mm | |
Šírka | 120 mm | |
Šírka v E | 12 E | |
Jednotka členenia | 1 E = 10 mm | |
zahnutý upínač na držiak na etikety | nie | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 100; 120 mm | |
Materiál | Hliník | |
Fixácia na dno police | nie | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960040 73X120 | |
EAN/GTIN | 4045197327611 | |
Číslo výrobcu | 960040 73X120 |