Plechová prepážka, Výška × šírka: 33X80mm

Č. pol.: 960040 33X80
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × šírka Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Výška 33 mm
Šírka 80 mm
Šírka v E 8 E
Jednotka členenia 1 E = 10 mm
zahnutý upínač na držiak na etikety nie
vhodné pre výšku čela zásuvky 60; 80 mm
Materiál Hliník
Fixácia na dno police nie
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960040 33X80
EAN/GTIN 4045197327529
Číslo výrobcu 960040 33X80

Popis

Použitie:

Na ďalšie rozdelenie zásuviek v spojené s deliacimi priečinkami s drážkami č. 960030.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka