Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky 28

Č. pol.: 958480 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre hĺbku plášťa v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška podložky 160 mm
Hĺbka 700 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Maximálna nosnosť 600 kg
Druh produktu Pojazdná jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958480 28
EAN/GTIN 4062406133498
Číslo výrobcu 958480 28

Popis

Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného oceľového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držadiel na tlačenie 2K-Haptoprene. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. Tlačte smerom od bočnej steny.
Na dodatočnú montáž skriniek GridLine a skriniek na náradie.

Vhodné pro:

Skrine na náradie Č. 931005931435, veľkopriestorové skrine Č. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Rozsah dodávky:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaisťovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držadiel na tlačenie.

Pozor:

Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.
Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.

Poznámka:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky na náradie GridLine maximálne do výšky 1000 mm. Maximálna nosnosť skriniek na náradie celkovo 600 kg. Bezpodmienečne si vyžadujú montáž zásuviek s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek.
Pojazdná jednotka vhodná pre veľkoobjemové skrinky GridLine maximálne do výšky 1000 mm. Maximálna nosnosť veľkoobjemových skriniek celkovo 200 kg. Len pre veľkoobjemové skrinky GridLine bez zásuviek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka