Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky 20

Č. pol.: 958480 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre hĺbku plášťa v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška podložky 160 mm
Hĺbka 500 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Maximálna nosnosť 200 kg
Druh produktu Pojazdná jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958480 20
EAN/GTIN 4062406133474
Číslo výrobcu 958480 20

Popis

Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného oceľového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držadiel na tlačenie 2K-Haptoprene. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. Tlačte smerom od bočnej steny.
Na dodatočnú montáž skriniek GridLine a skriniek na náradie.

Vhodné pro:

Skrine Č. 940001940123; Č. 940801940863.

Rozsah dodávky:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaisťovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držadiel na tlačenie.

Pozor:

Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.
Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.

Poznámka:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky GridLine maximálne do výšky 1250 mm. Maximálna celková nosnosť 200 kg. Len pre skrinky GridLine bez zásuviek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka